PASS JA SEYMOUR RS60HP kytkin, 60A | CH4JLL

PASS AND SEYMOUR RS60HP-kytkin, 60A

Tuote: CH4JLL Malli: RS60HP
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa
Värisininen

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PASS JA SEYMOUR RS30 -kytkin, 30A, 600V | CH4JLJ RS30-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR RS60 -kytkin, 60A, 600V | CH4JLK RS60-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR RS60HP-kytkin, 60A