SQUARE D Valetut kotelon katkaisijat: EH-sarja


Suodattaa
AIC-luokitus: 14kAIC @ 277v , Kehyksen tyyppi: EH , Napojen lukumäärä: 1 , Jännite: 277V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
EH14015
15A€239.60
B
EH14020
20A€239.60
C
EH14030
30A€501.40

Valetut kotelon katkaisijat: EH-sarja

Neliön D-katkaisijat on suunniteltu suojaamaan herkkiä piirejä liiallisilta virtauksilta, jotka aiheuttavat ylikuormituksia tai oikosulkuja. Nämä muottikotelon katkaisijat on kalibroitu ympäristön lämpötilassa 40 ° C ja niissä on lämpö-magneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja. Ne on integroitu pistokeliitäntöihin helpottamaan ja nopeaa asennusta kentällä. Valitse laaja valikoima näistä EH-sarjan MCCB-malleista, jotka ovat saatavana 15A, 20A ja 30A ampeeriluokissa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?