PASS AND SEYMOUR PS100-FSS sulakekytkin, 600V, 4-tie | CH4DEN

PASS AND SEYMOUR PS100-FSS sulakekytkin, 600 V, 4-tie

Tuote: CH4DEN Malli: PS100-FSS
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa
VäriHarmaa
Nykyinen arvostelu10A
Taajuus60Hz
Jännite600V
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PASS AND SEYMOUR PS30-FSS sulakekytkin, 600V, 4 Way | CH4DEP PS30-FSS-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR PS60-FSS sulakekytkin, 600V, 4-tie | CH4DEQ PS60-FSS-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR PS100-FSS sulakekytkin, 600 V, 4-tie