VESTIL DR-2-UT Ultra Spill Pallet, kaksi rumpua, ei tyhjennystä, 3000 Lb. | AG7QUN

VESTIL DR-2-UT Ultra Spill -lava, kaksi rumpua, ei tyhjennystä, 3000 Lb.

Varastossa
Tuote: AG7QUN Malli: DR-2-UT

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€635.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodon estävä kuormalava
Sisältää paristotEi
Koko3000 lbs.
VäriKeltainen
Haarukan sisääntulon suunnittelu2-suuntainen sisäänkäynti
Fork Pocket Center17 1 / 2 "
Haarukan taskussa4 1 / 2 "
Haarukan taskun leveys10 1 / 2 "
Korkeus16.5 "
Pituus29 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä2
Öljyn kapasiteetti66 gal.
Leveys53 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoFork Pocket CenterHaarukan taskussaHaarukan taskun leveysKorkeusPituusÖljyn kapasiteettiHinta
VESTIL DR-1-UT Ultra Spill Pallet, yksi rumpu, ei tyhjennystä, 800 Lb. | AG7QUM DR-1-UT40 "800 lbs.15 "4 1 / 2 "7"12 "40 "62 gal.€555.34
VESTIL DR-3-UT Polyetylene Ultra Spill -lava, kolme rumpua, 4500 Lb. | AG7QUP DR-3-UT77.88 "4500 lbs.---5.75 "28.88 "99 gal.€1,175.48
Tarjouspyyntö
VESTIL DR-4-UT Ultra Spill Pallet, neljä rumpua, tyhjennys, 6000 Lb. | AG7QUQ DR-4-UT53 "6000 lbs.21 1 / 2 "4"14 1 / 2 "11.75 "53 "66 gal.€911.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DR-2-UT Ultra Spill -lava, kaksi rumpua, ei tyhjennystä, 3000 Lb.
€635.71 / yksikkö