AKRO-MILS 30210 Akrobins Muoviset säilytysastiat


Akro-Mils 30210 -sarjan ripustus- ja pinoamisastioita käytetään varastotavaroiden säilyttämiseen ja järjestämiseen toimistoissa ja liiketiloissa, ja niissä on suuri etikettialue, joka helpottaa varastoitujen tavaroiden tunnistamista. Niitä on saatavana sinisenä, kirkkaana, keltaisena, vihreänä, mustana, kivinä ja punaisena.

Suodattaa
Korkeus: 3 "- 4" , Sisäkorkeus: 2 13 / 16 " , Sisäpituus: 4 3 / 4 " , Sisäleveys: 3 7 / 16 " , Pituus: 5 "- 6" , Kantavuus: 10 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 1 , Ulkokorkeus: 3" , Ulkopituus: 5 3 / 8 " , Ulkoleveys: 4 1 / 8 " , Leveys: 4 "- 5"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
30210MUSTA
Musta24€3.62
B
30210SININEN
sininen24€3.62
C
30210 SCLAR
Poista valinta24€3.62
D
30210Vihreä
Vihreä24€3.62
E
30210RED
punainen24€3.62
F
30210KIVI
Kivi24€3.62
G
30210 YELLO
Keltainen24€3.62

30210 Akrobins Muoviset säilytysastiat

Akro-Mils 30210 -sarjan ripustus- ja pinoamisastioita käytetään varastotavaroiden säilyttämiseen ja järjestämiseen toimistoissa ja liiketiloissa, ja niissä on suuri etikettialue, joka helpottaa varastoitujen tavaroiden tunnistamista. Niitä on saatavana sinisenä, kirkkaana, keltaisena, vihreänä, mustana, kivinä ja punaisena.

Ominaisuudet

  • Niissä on yksiosainen, teollinen lujuus, muovirakenne ja ne kestävät ruostetta, vettä ja korroosiota.
  • Nämä säiliöt voidaan pinota päällekkäin, mikä säästää tilaa ja mahdollistaa pääsyn roskakoriin sisältöön.
  • Niissä on myös leveä etuaukko, joka helpottaa tavaroiden käyttöä.
  • Näissä laatikoissa on suuret kahvat, jotka on muotoiltu taakse kantamisen helpottamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils 30148 Bin Rail: Nämä roskakorit voidaan asentaa seinille tällä kiskolla.
  • Akro-Mils 29301Korttipidike: Tämän pidikkeen avulla käyttäjät voivat kiinnittää tarroja näihin astioihin tunnistamisen helpottamiseksi.
  • Akro-Mils 30211CRY roskakorin kansi: Tämä kirkas kansi suojaa sisäistä sisältöä saastumiselta.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden roskakorien kantavuus?

Näiden roskakorien kantavuus on 10 lb.

Kuinka puhdistaa Akro-Mils 30210 -sarjan ripustus- ja pinoamisastiat?

Käytä niiden puhdistamiseen mietoa pesuainetta ja vesiliuosta. Huuhtele huolellisesti ja anna astioiden kuivua ilmassa ennen kuin käytät niitä uudelleen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?