80/20 Keskihanan pohjalevyt, 3 reikää


Suodattaa
Väri: Poista valinta , Suorittaa loppuun: anodize , Materiaali: Alumiini , Reikien määrä: 3 , Käsitellä asiaa: Hiottu , Leveys: 1.5 "
TyyliMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaHinta (ei alv)
A
2129
1"0.5 "1"6105-T5€23.64
B
2128
1"0.5 "1"6105-T5€23.44
B
2138
1.5 "0.75 "1.5 "6105-T5€27.69
B
2130
1.5 "0.75 "1.5 "6105-T5€28.13
B
25-2128
25 mm12.5 mm25 mm6105-T5€23.90
B
40-2130
40 mm20 mm40mm6105-T5€27.69

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?