Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER N6ME8 Male Elbow, 90 Degrees, Nylon, 3/8 Inch Size Tube OD, 1/2 Inch Size Pipe Size | CT7HLK 2GVD3

PARKER N6ME8 uros kyynärpää, 90 astetta, nailonia, 3/8 tuuman kokoinen putken ulkohalkaisija, 1/2 tuuman kokoinen putkikoko

Varastossa
Tuote: CT7HLK Malli: N6ME8Ristiviite: 2GVD3
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
€7.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies kyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluePerusmateriaaliRungon materiaaliPutken kokoPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePkg. MääräHinta
PARKER 12MSEL12N-S kyynärpää hiiliteräs A-LOK x M 3/4 tuumaa | AF7GKJ 20YX54 12MSEL12N-S-20 - 800 astetta FHiiliteräsHiiliteräs3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "5100 PSI1€99.05
PARKER 2MSEL2N-B kyynärmessinki A-LOK x M 1/8 tuumaa | AF7GMB 20YX93 2MSEL2N-B-40 - 400 astetta FMessinkiMessinki1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi1€30.48
PARKER 4MSEL2N-S kyynärpää hiiliteräs A-LOK x M 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa | AF7GNQ 20YY30 4MSEL2N-S-20 - 800 astetta FHiiliteräsHiiliteräs1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi1€49.02
PARKER 6MSEL12N-316 kyynärpää ruostumatonta terästä A-LOK x M 3/8 tuumaa x 3/4 tuumaa | AF7GQG 20YY69 6MSEL12N-316-425 - 1200 astetta FRuostumaton teräsRuostumaton teräs3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "6600 psi1€209.84
PARKER 6MSEL2N-B kyynärmessinki A-LOK x M 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa | AF7GQH 20YY70 6MSEL2N-B-40 - 400 astetta FMessinkiMessinki3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "2300 psi1€36.20
PARKER 6MSEL2N-S kyynärpää hiiliteräs A-LOK x M 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa | AF7GQJ 20YY71 6MSEL2N-S-20 - 800 astetta FHiiliteräsHiiliteräs3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "6200 psi1€53.83
PARKER 6MSEL8N-B kyynärmessinki A-LOK x M 3/8 tuumaa x 1/2 tuumaa | AF7GQK 20YY72 6MSEL8N-B-40 - 400 astetta FMessinkiMessinki3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "2300 psi1€51.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER N6ME8 uros kyynärpää, 90 astetta, nailonia, 3/8 tuuman kokoinen putken ulkohalkaisija, 1/2 tuuman kokoinen putkikoko
€7.02 / yksikkö