Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6MSEL8N-B kyynärmessinki A-LOK x M 3/8 tuumaa x 1/2 tuumaa | AF7GQK 20YY72

PARKER 6MSEL8N-B Kyynärpää messinki A-LOK x M 3/8 tuumaa x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GQK Malli: 6MSEL8N-BRistiviite: 20YY72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies kyynärpää
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) x MNPT
Kuusiokoko13 / 16 "
Max. Paine2300 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.14
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluePerusmateriaaliRungon materiaaliPutken kokoPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePkg. MääräHinta
PARKER 12MSEL12N-S kyynärpää hiiliteräs A-LOK x M 3/4 tuumaa | AF7GKJ 20YX54 12MSEL12N-S-20 - 800 astetta FHiiliteräsHiiliteräs3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "5100 PSI1€99.05
PARKER 2MSEL2N-B kyynärmessinki A-LOK x M 1/8 tuumaa | AF7GMB 20YX93 2MSEL2N-B-40 - 400 astetta FMessinkiMessinki1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi1€30.48
PARKER 4MSEL2N-S kyynärpää hiiliteräs A-LOK x M 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa | AF7GNQ 20YY30 4MSEL2N-S-20 - 800 astetta FHiiliteräsHiiliteräs1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi1€49.02
PARKER 6MSEL12N-316 kyynärpää ruostumatonta terästä A-LOK x M 3/8 tuumaa x 3/4 tuumaa | AF7GQG 20YY69 6MSEL12N-316-425 - 1200 astetta FRuostumaton teräsRuostumaton teräs3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "6600 psi1€209.84
PARKER 6MSEL2N-B kyynärmessinki A-LOK x M 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa | AF7GQH 20YY70 6MSEL2N-B-40 - 400 astetta FMessinkiMessinki3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "2300 psi1€36.20
PARKER 6MSEL2N-S kyynärpää hiiliteräs A-LOK x M 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa | AF7GQJ 20YY71 6MSEL2N-S-20 - 800 astetta FHiiliteräsHiiliteräs3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "6200 psi1€53.83
PARKER 2-2 CBZ-B kyynärmessinki CPI x M 1/8 tuumaa | AF7GTF 20YZ16 2-2 CBZ-B-40 - 400 astetta FMessinkiMessinki1 / 8 "1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "3600 psi1€32.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6MSEL8N-B Kyynärpää messinki A-LOK x M 3/8 tuumaa x 1/2 tuumaa
€51.15 / yksikkö