MARATHON MOTORS Hazardous Duty Division 1 Räjähdyssuojatut moottorit, teräsrunko, yksivaiheinen, C-taso jalattomat


Suodattaa
Assembly: VAIN F1 , Laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: Standardi , Kotelo: EPFC , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Hz: 60 , Eristysluokka: B , kW: 0.19 , Johdon pituus: 18 " , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Vaaralliset paikat , Moottorin suunnittelu: Kondensaattori-Käynnistä , Moottorikotelon suunnittelu: Haitalliset Sijainti , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: auto , Asennus: C-Face jalaton , Suuntautuminen: Vaakasuora , vaihe: 1 , Kierto: VALITTAVA CCW , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 2 1 / 16 " , Temp. Koodi: T3B
TyyliMalliNEMA-suunnittelukehysTäyden kuorman ampeeritNimellinen tehokkuusKokonaispituusKierroslukualuePalvelukerroinLämpösuojausHinta (ei alv)
A
5KC49MN6379
EI SUUNNITTELUKOODIA56CZ5.6---1.0Automaattinen suoja€1,097.73
B
056C17G5321
Ei eristetty56C8.8 / 4.2-4.466%13 15 / 16 "1701-18001.00auto€928.59
C
056C17G5322
Ei eristetty56C11.0 / 5.4-5.570%14.437 "1701-18001.00auto€1,182.33
D
056C17G5323
Ei eristetty56C13.4 / 6.8-6.772%14.437 "1701-18001.00auto€950.11
E
056C34G5311
Ei eristetty56C8.4 / 4.0-4.259.5%13.437 "3001-36001.00auto€725.45
F
056C17G5320
Ei eristetty56C6.6 / 3.1-3.355%13.437 "1701-18001.00auto€892.95
G
056C17E5319
Ei eristetty56C4.8 / 2.3-2.459.5%12 "1701-18001.00auto€708.95

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?