Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 937398Q Varaosa, matalapaineinen, 05Q Microglass | AB4FWC 1XPX3

PARKER 937398Q Vaihtoelementti, matalapaineinen, 05Q Microglass

Varastossa
Tuote: AB4FWC Malli: 937398QRistiviite: 1XPX3
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
€426.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suodatinelementti
SuodatinmassatMikrolasi
Suodattimetepäpuhtaudet
KotelotyyppiKaksinkertainen
Max. Virtaus10 gpm
mikronia5
Käyttöpaine200 psi
Tiivistänitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moduflow Plus -sarja, jossa on kannettava ja kompakti pyörillä varustettu suodatusjärjestelmä nesteiden puhdistamiseen hydraulijärjestelmissä ja autonvalmistuslaitoksissa
    • Vähentää epäpuhtauksien kertymistä ja ylläpitokustannuksia ja parantaa samalla järjestelmän käyttöikää
    • Parannettu lian pitokyky pienemmällä suodattimen vaihdolla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatmikroniaHinta
PARKER 937399Q Hydraulisuodatinelementti, mikroniluokitus 10, maksimipaine 200 PSI | AB4FWA 1XPX1 937399QMikrolasi10€452.67
PARKER 937397Q Varaosa, matalapaineinen, 02Q Microglass | AB4FWB 1XPX2 937397QMikrolasi2€470.62
PARKER 937400Q varaosa, matalapaineinen, 20Q mikrolasi | AB4FWD 1XPX4 937400QMikrolasi20€399.04
PARKER 940734 Vaihtoelementti, Matalapaine, Vedenpoisto | AB4FWF 1XPX6 940734Veden poistoVeden poisto€321.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 937398Q Vaihtoelementti, matalapaineinen, 05Q Microglass
€426.52 / yksikkö