Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 937397Q Varaosa, matalapaineinen, 02Q Microglass | AB4FWB 1XPX2

PARKER 937397Q Vaihtoelementti, matalapaineinen, 02Q Microglass

Varastossa
Tuote: AB4FWB Malli: 937397QRistiviite: 1XPX2
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
€470.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suodatinelementti
SuodatinmassatMikrolasi
Suodattimetepäpuhtaudet
KotelotyyppiKaksinkertainen
Max. Virtaus10 gpm
mikronia2
Käyttöpaine200 psi
Tiivistänitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihtohydraulinen suodatinelementti Parker Moduflow Plus -sarjaan, joka on suunniteltu pitämään suodatus tehokkaana ja virtausnopeudet yllä vaihtamalla suodatinelementtiä ajoittain.
    • Yksiosainen rakenne, mikä eliminoi ei-toivotut irtonaiset osat ja tekee huollosta helppoa
    • Varustettu 2 mikronin nimellisillä lasikuitusuodatinaineilla (jolla on 60 % enemmän pinta-alaa kuin jälkimarkkinoilla olevilla suodattimilla), jotka tarjoavat erinomaisen epäpuhtauksien pitokapasiteetin
    • Nitriilitiivistemateriaali tarjoaa vuototiiviin tiivistyksen, joka pystyy käsittelemään painetta jopa 200 psi
    • Kaksinkertainen asennustyyli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatmikroniaHinta
PARKER 937399Q Hydraulisuodatinelementti, mikroniluokitus 10, maksimipaine 200 PSI | AB4FWA 1XPX1 937399QMikrolasi10€452.67
PARKER 937398Q Varaosa, matalapaineinen, 05Q Microglass | AB4FWC 1XPX3 937398QMikrolasi5€426.52
PARKER 937400Q varaosa, matalapaineinen, 20Q mikrolasi | AB4FWD 1XPX4 937400QMikrolasi20€399.04
PARKER 940734 Vaihtoelementti, Matalapaine, Vedenpoisto | AB4FWF 1XPX6 940734Veden poistoVeden poisto€321.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 937397Q Vaihtoelementti, matalapaineinen, 02Q Microglass
€470.62 / yksikkö