Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 937400Q varaosa, matalapaineinen, 20Q mikrolasi | AB4FWD 1XPX4

PARKER 937400Q Vaihtoelementti, matalapaineinen, 20Q Microglass

Varastossa
Tuote: AB4FWD Malli: 937400QRistiviite: 1XPX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€399.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suodatinelementti
SuodatinmassatMikrolasi
Suodattimetepäpuhtaudet
KotelotyyppiKaksinkertainen
Max. Virtaus10 gpm
mikronia20
Käyttöpaine200 psi
Tiivistänitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Patentoitu Moduflow Plus -sarjan kaksipuolinen suodatinelementti, joka soveltuu pölyn ja epäpuhtauksien suodattamiseen mekaanisista tai hydraulisista järjestelmistä
    • Sisältää 20Q-mikrolasi-rakenteen korkeapaineisten nestevirtojen käsittelemiseksi ja nitriilitiivisteen tiiviiseen käyttöön
    • Lisälaskokset tarjoavat 60% enemmän pinta-alaa korkeammalle teholle
    • Väsymäärä (PSI) (150)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatmikroniaHinta
PARKER 937399Q Hydraulisuodatinelementti, mikroniluokitus 10, maksimipaine 200 PSI | AB4FWA 1XPX1 937399QMikrolasi10€452.67
PARKER 937397Q Varaosa, matalapaineinen, 02Q Microglass | AB4FWB 1XPX2 937397QMikrolasi2€470.62
PARKER 937398Q Varaosa, matalapaineinen, 05Q Microglass | AB4FWC 1XPX3 937398QMikrolasi5€426.52
PARKER 940734 Vaihtoelementti, Matalapaine, Vedenpoisto | AB4FWF 1XPX6 940734Veden poistoVeden poisto€321.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 937400Q Vaihtoelementti, matalapaineinen, 20Q Microglass
€399.04 / yksikkö