Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 937399Q Hydraulisuodatinelementti, mikroniluokitus 10, maksimipaine 200 PSI | AB4FWA 1XPX1

PARKER 937399Q Hydraulisuodatinelementti, mikroniluokitus 10, maksimipaine 200 PSI

Varastossa
Tuote: AB4FWA Malli: 937399QRistiviite: 1XPX1
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
€452.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suodatinelementti
SuodatinmassatMikrolasi
Suodattimetepäpuhtaudet
KotelotyyppiKaksinkertainen
Max. Virtaus10 gpm
mikronia10
Käyttöpaine200 psi
Tiivistänitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Parker 937399Q vaihtosuodatinelementti korvaa hydraulijärjestelmien suodattimet, kun olemassa oleva yksikkö kuluu tai likaantuu. Se voidaan asentaa toimilaitteiden ja pumppujen väliin ei-toivottujen esineiden poistamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Siinä on enemmän laskoksia, mikä tarjoaa 60 prosenttia enemmän pinta-alaa ja lian pitokykyä.
  • Tässä hydraulisessa suodattimessa on patentoitu yksiosainen elementtirakenne, jossa on mukautettava ohitusasetus, joka varmistaa helpon huollon eikä irrallisia osia.
  • Se on varustettu nitriilitiivisteellä, joka kestää jopa 200 psi:n paineita.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on suodattimen patruuna?

V. Suodattimen kotelon sisällä on patruuna, joka poistaa ei-toivotut hiukkaset, epäpuhtaudet ja kemikaalit nesteistä.

K. Mitkä nesteet ovat yhteensopivia hydraulisen suodatinelementin kanssa?

A. Mineraali- ja öljypohjaiset nesteet.

K. Mikä on mikrolasisuodatinmateriaali?

A. Microlass on valmistettu laskostetusta borosilikaattilasikuitumateriaalista, joka poistaa tehokkaasti alle 10 mikronin hiukkaset.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatmikroniaHinta
PARKER 937397Q Varaosa, matalapaineinen, 02Q Microglass | AB4FWB 1XPX2 937397QMikrolasi2€470.62
PARKER 937398Q Varaosa, matalapaineinen, 05Q Microglass | AB4FWC 1XPX3 937398QMikrolasi5€426.52
PARKER 937400Q varaosa, matalapaineinen, 20Q mikrolasi | AB4FWD 1XPX4 937400QMikrolasi20€399.04
PARKER 940734 Vaihtoelementti, Matalapaine, Vedenpoisto | AB4FWF 1XPX6 940734Veden poistoVeden poisto€321.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 937399Q Hydraulisuodatinelementti, mikroniluokitus 10, maksimipaine 200 PSI
€452.67 / yksikkö