Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 934331T Säiliön tuuletin, 1 tuuman Npt, 7 tuuman pituus | AC2WKL 2NMT1

PARKER 934331T Säiliön tuuletin, 1 tuuman Npt, 7 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC2WKL Malli: 934331TRistiviite: 2NMT1
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
€156.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön hengitys
Kehon pituus7"
Tehokkuus98.7% @ 3 mikronia
SuodatinmassatSilikageeli
Max. Paine5 psi
NPT-tulo1"
Käyttölämpötila.-20 - 250 F
Dia ulkopuolella.4"
TyyppiHydraulinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TriCeptor-sarjan kuivausainehengityslaite, jota käytetään estämään likaantumisen pääsy ja hallitsemaan vesihöyryjen määrää hydraulisäiliöissä; ihanteellinen kaivinkoneisiin, porauslaitteisiin, nostureihin ja hydraulipuristimiin
    • Sisältää zeoliittiabsorbenttia, joka sieppaa vesihöyryt ja tarjoaa monikerroksisen suodatuksen (diffuusiosuodattimet, aktiivihiili, 3 mikronin PTFE-suodatin, 100 mikronin ruostumattomasta teräksestä valmistettu suodatin) maksimaalisen puhdistuksen varmistamiseksi
    • Sisältää UV-säteilyn kestävän lasirakenteen, joka estää värin poistumisen, ja diffuusiokorkin, joka mahdollistaa pitkäaikaisen varastoinnin ja korvaa venttiilien lisäarvon ilmavirran hallintaan
    • 98.7% hyötysuhde 3 mikronin suodatuskapasiteetilla
    • Parkerin avulla voidaan kytkeä kuivausaineen huohotin säiliöjärjestelmiin 937546-kenttäadapteri (NPT) käytetään

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituusHinta
PARKER 934330T Hydraulisäiliön kuivausaineen tuuletin, 5 psi Max. Paine | AC2WKK 2NMR9 934330T5"€144.95
PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, 1 tuuman NPT-imuaukko | AC2WKM 2NMT2 934332T9"€192.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 934331T Säiliön tuuletin, 1 tuuman Npt, 7 tuuman pituus
€156.78 / yksikkö