DYNAQUIP CONTROLS Hiiliteräksestä valmistetut palloventtiilit


Suodattaa
Palloventtiilituoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Hiiliteräs , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: FNPT x FNPT , Max. Paine: 3000 psi WOG , Max. Höyryn paine: 150 psi WSP , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: RTFE , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: -20 - 425 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliPallomateriaaliKahva materiaaliKahvan tyyppiPutken kokoIstuimen materiaaliVarren materiaaliHinta (ei alv)
A
VLE2.AK0P 3/4
HiiliteräsTeräsLukittuva lukitus3 / 4 "RTFEHiiliteräs€161.70
A
VLE2.AK0P 1
HiiliteräsTeräsLukittuva lukitus1"RTFEHiiliteräs€229.20
A
VLE2.AK0P 3/8
HiiliteräsTeräsLukittuva lukitus3 / 8 "RTFEHiiliteräs€52.99
A
VLE2.AK0P 1/2
HiiliteräsTeräsLukittuva lukitus1 / 2 "RTFEHiiliteräs€122.55
A
VLE2.AK0P 1/4
HiiliteräsTeräsLukittuva lukitus1 / 4 "RTFEHiiliteräs€52.99
B
VLE2.AK 1 "
Kromattu hiiliteräsSinkitty teräsVipu1"Hiilellä ja grafiitilla täytetty PTFENikkelöity teräs€203.57

Hiiliteräksestä valmistetut palloventtiilit

Dynaquip Controls VLE2 -sarjan palloventtiilit soveltuvat neste- ja hydrauliöljyn virtauksen ja paineen säätösovelluksiin. Näissä paineventtiileissä on hiiliteräsrakenne, jossa on fosfaatilla päällystetty pinta suojaa hankaavilta nesteiltä, ​​ja RTFE-istuimet ja tiivisteet vuotamaton toiminta. Niissä on lisäksi räjähdyssuojattu varsi liiallisten sisäisten paineiden aiheuttamien räjähdysten estämiseksi ja helppokäyttöinen viputyyppinen kahva käyttäjän mukavuuden takaamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä hiiliteräksisistä palloventtiileistä, joita on saatavana 1, 1/2, 1/4, 3/4 ja 3/8 tuuman putkikokoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?