HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vaihda kytkimet


Suodattaa
Toimilaitteen pituus: 0.67 " , DC-kontaktien luokitus: 15A induktiivinen kuorma, 5A lampun kuorma 12 V: n jännitteellä , Käyttölämpötila Alue: -10 - 105 astetta F , Stem Dia. ja langan koko: 0.48 "halkaisija, 0.47" -32UNC-2A , Päätteet: 0.43 "juotoslukko / välilehti
TyyliMalliKytkintoimintoToimilaitteen tyyliYhteydenottolomakeeräAsennusreikäLiitäntöjen määräSuositeltava käyttöVarren pituusHinta (ei alv)
A
M11MSP
Hetkellinen päälle / poisLitteä vipuSPSTVaihda kytkin0.5 "Dia.2Torvi, käynnistin, vinssit, mittarit0.37 "€19.45
B
M11LRGSP
On / OffValaistu varsi - vihreä / punainenSPSTValaistu vaihtokytkin (vihreä / punainen)0.5 "Dia.4Valot, pilssipuhallin, pilssipumput, lisävarusteet0.5 "€45.96
C
M21SP
On / OffLitteä vipuDPSTVaihda kytkin0.43 "Dia.4Valot, lisävarusteet0.37 "€19.35

Vaihda kytkimet

Hubbell Wiring Device-Kellems -vipukytkimet on varustettu lyhyellä vivulla, joka auttaa manuaalisissa ON/OFF-toiminnoissa. Ne on suunniteltu tarjoamaan useiden sähkökoskettimien samanaikainen käyttö ja käsittelemään suurta sähkövirtaa. Valitse laajasta valikoimasta näitä vaihtokytkimiä, jotka ovat saatavilla SPST- ja DPST-yhteyslomakkeen vaihtoehdoissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?