Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, 1 tuuman NPT-imuaukko | AC2WKM 2NMT2

PARKER 934332T Triceptor-säiliön tuuletin, 5 PSI, 1 tuuman NPT-imuaukko

Varastossa
Tuote: AC2WKM Malli: 934332TRistiviite: 2NMT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön hengitys
Kehon pituus9"
Tehokkuus98.7% @ 3 mikronia
SuodatinmassatSilikageeli
Max. Paine5 psi
NPT-tulo1"
Käyttölämpötila.-20 - 250 F
Dia ulkopuolella.4"
TyyppiHydraulinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vaihteiston, pumppujen ja säiliöiden kaltaisten laitteiden on "hengitettävä", kun ylätilan ilma laajenee ja supistuu lämpötilan ja öljytason muutosten vuoksi. Kun laite hengittää, sisään imeytyy likaa / roskia / kosteutta, joka saastuttaa voiteluaineen ja vaurioittaa laitetta. Parker 934332T TriCeptor tuuletin on koneisiin asennettu monitasoinen laite, joka pitää kaksi kriittistä epäpuhtautta - kosteus- ja pölyhiukkasia - poissa.

Ominaisuudet:

  • Estää kosteuden pääsyn hydraulijärjestelmiin tuloilman kautta
  • Sisältää kirkastetun kopolymeerin, polypropeenikotelon, joka lisää iskunvaimennusta ja parantaa kestävyyttä
  • Mukana on erityisesti suunnitellut suodatintyynyt, ja sen tehokkuus on 98.7 % @ 3 mikronia kiinteiden epäpuhtauksien poistamiseksi ja niiden vapauttamiseksi, kun ilma virtaa vastakkaiseen suuntaan
  • Sisältää silikageelisuodatinmateriaalin epäpuhtauksien poistamiseksi ja vaahtotyynyt suojaamaan ulkoisilta vaurioilta
  • Käytetään ei-aktiivisten suodattimien korvaamiseen ja voidaan vaihtaa, kun kuivausaineen väri muuttuu sinisestä vaaleanpunaiseksi
  • Suojaa korkeilta lämpötiloilta ja kosteudelta
  • Vähentää ylätilan suhteellisen kosteuden niinkin alhaiseksi kuin 20 %
  • Erinomainen suorituskyky korkean kosteuden (> 40 % RH) ympäristöissä

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kauan kuivausainehengittimet kestävät?

V. Ne voivat kestää kolmesta kuuteen kuukautta, jos ne on mitoitettu oikein.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituusHinta
PARKER 934330T Hydraulisäiliön kuivausaineen tuuletin, 5 psi Max. Paine | AC2WKK 2NMR9 934330T5"€144.95
PARKER 934331T Säiliön tuuletin, 1 tuuman Npt, 7 tuuman pituus | AC2WKL 2NMT1 934331T7"€156.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 934332T Triceptor-säiliön tuuletin, 5 PSI, 1 tuuman NPT-imuaukko
€192.22 / yksikkö