Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 934330T Hydraulisäiliön kuivausaineen tuuletin, 5 psi Max. Paine | AC2WKK 2NMR9

PARKER 934330T Hydraulisen säiliön kuivausaineen tuuletin, 5 psi Max. Paine

Varastossa
Tuote: AC2WKK Malli: 934330TRistiviite: 2NMR9
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
€144.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön hengitys
Kehon pituus5"
Tehokkuus98.7% @ 3 mikronia
SuodatinmassatSilikageeli
Max. Paine5 psi
NPT-tulo1"
Käyttölämpötila.-20 - 250 F
Dia ulkopuolella.4"
TyyppiHydraulinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5715
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Parker 934330T hydraulisäiliön kuivausaine on kertakäyttöinen säiliön huohotin, jota käytetään hydraulijärjestelmissä, joissa kosteus ja lämpötilavaihtelut ovat suuria. Sitä voidaan lisätä olemassa oleviin hydraulijärjestelmiin kosteuden poistamiseksi tulevasta ilmasta. Tämä tuuletin sopii erinomaisesti vaihdelaatikoihin, muuntajiin sekä paperin ja massan käsittelylaitteisiin.

Ominaisuudet:

  • Parker 934330T hydraulisäiliön kuivausaine imee kosteutta ilmasta, kun se tulee hydraulisäiliöön / säiliöön / säiliöön / muihin osiin.
  • Siinä on suodatintyynyt epäpuhtauksien poistamiseksi ja vaahtotyynyt, jotka pitävät poistetut materiaalit paikoillaan.
  • Tässä tuulettimessa on parannetut tiivisteet, jotka estävät virtauksen ohituksen.
  • Siinä on polypropeenikotelo, joka vaimentaa iskun erinomaisesti.
  • Tämä tuuletin on varustettu polyesterisuodattimella, joka vähentää ilman kontaminaatiota 3 mikronin absoluuttiseksi.
  • Sen kupumainen korkki varmistaa paremman huuhteluveden.
  • Tämän kuivausaineen pohjassa on vaahtomuovityynyt, jotka imevät öljyt ja sumut.
  • Siinä on 8 ilmanottoaukkoa, jotka takaavat tasaisen ilmanvirtauksen TriCeptoriin ja sieltä ulos.
  • Tässä tuulettimessa on integroitu nyloninen pystyputki tärinänkestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on polypropeenikotelo, joka tarjoaa iskunvaimennuksen.
  • Tämän tuulettimen ulkoiset rivat tarjoavat otteen asennuksen helpottamiseksi.
  • Sen alaosassa on kierteinen kiinnitysjärjestelmä, jonka avulla huohottimen korkki on helppo vaihtaa monisovitetulla liitännällä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Parkerin kenttäsovitin: Nämä kiinnitysadapterit sopivat ihanteellisesti huohottimen liittämiseen hydraulisäiliöihin tai säiliöihin.
  • Parker-laippasovitin: Nämä sovittimet ovat hyödyllisiä huohottimen asentamisessa säiliöön.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän tuotteen käyttölämpötila-alue?

A. -20 - 200 Fahrenheit-astetta.

K. Milloin suodatin tulee vaihtaa?

V. Suodatin on vaihdettava, kun kuivausaineen väri muuttuu sinisestä vaaleanpunaiseksi.

K. Mikä on suurin virtausnopeus, jonka tämä kuivausaineen huohotin kestää tehokkuutta tinkimättä?

A. 16 SCFM.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituusHinta
PARKER 934331T Säiliön tuuletin, 1 tuuman Npt, 7 tuuman pituus | AC2WKL 2NMT1 934331T7"€156.78
PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, 1 tuuman NPT-imuaukko | AC2WKM 2NMT2 934332T9"€192.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 934330T Hydraulisen säiliön kuivausaineen tuuletin, 5 psi Max. Paine
€144.95 / yksikkö