PARKER Säiliön huohotin, 1 tuuman NPT-tulo


Suodattaa
Suodata media: Silikageeli , Max. Paine: 5 psi , NPT:n sisääntulo: 1" , Käyttölämpötila: -20 - 250 F , Ulkoläpimitta: 4" , Tyyppi: Hydraulinen
TyyliMalliKehon pituusHinta (ei alv)
A
934330T
5"€144.95
A
934331T
7"€156.78
A
934332T
9"€192.22

Säiliön huohotin, 1 tuuman NPT-tulo

Parker & desiccant -hengityssuojaimia suositellaan käytettäväksi hydrauliikkajärjestelmissä, joissa on suuria kosteus- ja lämpötilavaihteluja. Nämä säiliön hengityslaitteet on suunniteltu poistamaan kosteus ympäröivästä ilmasta, ja ne sisältävät värillistä silikageelikuivausainetta, joka muuttaa väriä, kun on tarpeen vaihtaa passiiviset suodattimet. Niissä on kopolymeeripolypropyleenikotelo ja korkki, jotka takaavat iskunvaimennuksen ja jännityssäröilykestävyyden. Ilmassa olevien epäpuhtauksien poistamiseksi ja suodatintyynyjen suojaamiseksi ulkoisilta vaurioilta nämä yksiköt on varustettu vaahtotyynyillä, joita voidaan käyttää -20 -250 asteen lämpötiloissa. 5, 7 ja 9 tuumaa päällä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?