Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-1 / 2 ZHLW2-SS Butt-Weld -sovitin ruostumatonta terästä A-LOK x Buttweld 1/2 tuumaa | AF7GXN 20ZA17

PARKER 8-1/2 ZHLW2-SS päittäishitsaussovitin ruostumatonta terästä A-LOK x Buttweld 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GXN Malli: 8-1/2 ZHLW2-SSRistiviite: 20ZA17
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
€103.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausliitin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) x putkiputki
Kuusiokoko7 / 8 "
Max. Paine6700 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)4.14
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
PARKER 4-1 / 4 ZHLW2-SS Butt-Weld -sovitin ruostumatonta terästä A-LOK x Buttweld 1/4 tuumaa | AF7GXH 20ZA12 4-1 / 4 ZHLW2-SS1 / 4 "A-LOK (R) x putkiputki9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€54.25
PARKER 6-1 / 4 ZHLW2-SS-hitsaussovitin ruostumatonta terästä ALOK x Butt 3/8 x 1/4 inch | AF7GXK 20ZA14 6-1 / 4 ZHLW2-SS3 / 8 "A-LOK (R) x putkiputki9 / 16 "6600 psi1 / 4 "3 / 8 "€71.19
PARKER 6-3 / 8 ZHBW2-SS Butt-Weld -sovitin ruostumatonta terästä CPI x Buttweld 3/8 tuumaa | AF7GXL 20ZA15 6-3 / 8 ZHBW2-SS3 / 8 "CPI (TM) x putkikoko3 / 4 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€76.98
PARKER 8-1 / 2 ZHBW2-SS Butt-Weld -sovitin ruostumatonta terästä CPI x Buttweld 1/2 tuumaa | AF7GXM 20ZA16 8-1 / 2 ZHBW2-SS1 / 2 "CPI (TM) x putkikoko7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "€117.73
PARKER 8-3 / 4 ZHLW2-SS-hitsausadapteri ruostumatonta terästä ALOK x Butt 1/2 x 3/4 inch | AF7GXP 20ZA18 8-3 / 4 ZHLW2-SS1 / 2 "A-LOK (R) x putkiputki1.125 "6700 psi3 / 4 "1 / 2 "€175.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-1/2 ZHLW2-SS päittäishitsaussovitin ruostumatonta terästä A-LOK x Buttweld 1/2 tuumaa
€103.32 / yksikkö