OSG M1-työkaluteräksinen käsihana, kirkas viimeistely


Suodattaa
Maali: Kirkas , Materiaali: High Speed ​​Steel , Palojen lukumäärä: 1 , Napauta Tyyli: Suora huilu (käsi) , ketjun suunta: Oikea käsi
TyyliMalliKiertyyppiMitan tyyppiLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoHinta (ei alv)
A
1823
Metrinen hienometrinen1214105mm21.00mm45mmM28-1.50€398.95
A
882
Metrinen hienometrinen121470mm8.50mm30mmM12-1.00€36.95
B
1050700
UNCTuuma10332.375 "0.194 "7 / 8 "# 10-24€11.88
A
1102600
UNCTuuma10143.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13€35.29
C
1682000
UNEFTuuma101N64 15 / 32 "0.652 "2"13 / 16 "-20€124.94
A
1004600
UNFTuuma10242.125 "0.168 "3 / 4 "# 8-36€12.43
B
1171100
UNFTuuma10332 23 / 32 "0.318 "1.125 "5 / 16 "-24€18.44
D
6014500
UNFTuuma12632 23 / 32 "0.318 "1.125 "1 / 4 "-28€28.47

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?