Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKINS 3510-300B Numero 2 Tarkista kokoonpanon korjaussarja | AF6ZEP 20RJ40

WILKINS 3510-300B numero 2 Tarkista kokoonpanon korjaussarja

Varastossa
Tuote: AF6ZEP Malli: 3510-300BRistiviite: 20RJ40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,540.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumero 2 Tarkista kokoonpanon korjaussarja
Rungon materiaaliKumi ja teräs
Koko2-1 / 2 "- 6"
Temp. alue33 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481905000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTemp. alueHinta
WILKINS 3509-300B Numero 2 Tarkista kokoonpanon korjaussarja | AF6ZEU 20RJ44 3509-300B4 "- 6"33 astetta 140 astetta F€1,124.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKINS 3510-300B numero 2 Tarkista kokoonpanon korjaussarja
€1,540.95 / yksikkö