HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Suorateräiset teollisuusluokan liittimet, 2-napaiset


Suodattaa
Mikrobilääkkeet: Ei , Liitettävyys: Ruuviliittimet , Arvosana: Teollinen , Eristys: Eristetty runko , IP-luokitus: 20 , Johtajien lukumäärä: 3-johtiminen maadoitus , Napojen lukumäärä: 2-napainen , Johtojen määrä: 3-johdin , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
TyyliMalliPituusAmpeeriaVäriMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusVaiheHinta (ei alv)
A
HBL5469VY
2.38 "20KeltainenNylon-6-20R6-20R1€60.19
B
HBL5269C
2.65 "15Musta, valkoinenpolykarbonaatti0.55-15R5-15RYksivaihe€58.04
C
HBL5669C
2.78 "15Musta / valkoinenNylon-6-15R6-15R1€73.38
D
HBL5469C
2.78 "20Musta, valkoinenNylon-6-20R6-20R1€85.26
E
HBL5369C
2.78 "20Musta, valkoinenpolykarbonaatti15-20R5-20RYksivaihe€78.67

Suorateräiset teollisuusluokan liittimet, 2-napaiset

Hubbell Wiring Device-Kellems Insulgrip and Valise -liittimet ovat ihanteellisia estämään johtimien vahingossa tapahtuva irtoaminen tärinän tai minkä tahansa liikkeen takia rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Näissä suorissa terän naarasliittimissä on nailonkotelo messinkikontakteilla kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Niissä on tehokkaat johdonkahvat, jotka kiinnittyvät pistokkeisiin ja kytkimiin turvallisen otteen takaamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä kelta- ja mustavalkoisista liittimistä, jotka ovat saatavana nykyisissä luokissa 15 ja 20 A.
Raptor Supplies tarjoaa myös Valisen kaupallisen tason liittimet saranoitu runkorakenne, joka tarjoaa nopean asennuksen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?