Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-3 / 8 ZHBW2-SS Butt-Weld -sovitin ruostumatonta terästä CPI x Buttweld 3/8 tuumaa | AF7GXL 20ZA15

PARKER 6-3/8 ZHBW2-SS Butt-Weld Adapteri ruostumatonta terästä CPI x Buttweld 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GXL Malli: 6-3/8 ZHBW2-SSRistiviite: 20ZA15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausliitin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiCPI (TM) x putkikoko
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine6600 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307230000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
PARKER 4-1 / 4 ZHLW2-SS Butt-Weld -sovitin ruostumatonta terästä A-LOK x Buttweld 1/4 tuumaa | AF7GXH 20ZA12 4-1 / 4 ZHLW2-SS1 / 4 "A-LOK (R) x putkiputki9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€54.25
PARKER 6-1 / 4 ZHLW2-SS-hitsaussovitin ruostumatonta terästä ALOK x Butt 3/8 x 1/4 inch | AF7GXK 20ZA14 6-1 / 4 ZHLW2-SS3 / 8 "A-LOK (R) x putkiputki9 / 16 "6600 psi1 / 4 "3 / 8 "€71.19
PARKER 8-1 / 2 ZHBW2-SS Butt-Weld -sovitin ruostumatonta terästä CPI x Buttweld 1/2 tuumaa | AF7GXM 20ZA16 8-1 / 2 ZHBW2-SS1 / 2 "CPI (TM) x putkikoko7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "€117.73
PARKER 8-1 / 2 ZHLW2-SS Butt-Weld -sovitin ruostumatonta terästä A-LOK x Buttweld 1/2 tuumaa | AF7GXN 20ZA17 8-1 / 2 ZHLW2-SS1 / 2 "A-LOK (R) x putkiputki7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "€103.32
PARKER 8-3 / 4 ZHLW2-SS-hitsausadapteri ruostumatonta terästä ALOK x Butt 1/2 x 3/4 inch | AF7GXP 20ZA18 8-3 / 4 ZHLW2-SS1 / 2 "A-LOK (R) x putkiputki1.125 "6700 psi3 / 4 "1 / 2 "€175.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-3/8 ZHBW2-SS Butt-Weld Adapteri ruostumatonta terästä CPI x Buttweld 3/8 tuumaa
€76.98 / yksikkö