Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6MSEL2N-316-GR Kyynärpää 90 Ruostumaton teräs A-lok x M 316 / 3in x 8 / 1in | AC8JBA 2KKX2 / 8MSEL6N-2

PARKER 6MSEL2N-316-GR Kyynärpää 90 316 ruostumaton teräs A-lok x M 3/8in x 1/8in

Varastossa
Tuote: AC2JBA Malli: 6MSEL2N-316-GRRistiviite: 2KKX8 / 6MSEL2N-316

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) x MNPT
Kuusiokoko5 / 8 "
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueRungon materiaaliPakkauskierteen kokoPutken kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoeräMax. PainePkg. MääräHinta
PARKER L269CA-6-6 Kyynärpää 90 matalan lyijyn messinkipuristus x M 3 / 8in | AA8PLT 19H203 L269CA-6-6-65 - 250 astetta FMatala lyijy messinki-3 / 8 "Pakkaus x MNPT-Miehen kyynärpää, 90 astetta1000 psi1€51.35
PARKER 169C-10-6 kyynärpää 90 messinkipuristus x M 5 / 8in x 3 / 8in - 10 kpl pakkaus | AB3TUQ 1VDG1 169C-10-6-65 - 250 astetta FMessinki13 / 16-185 / 8 "Pakkaus x MNPT-Miehen kyynärpää, 90 astetta75 - 400 psi10€289.63
PARKER 4MSEL6N-S kyynärpää 90 hiiliterästä A-lok x M 1/4 tuumaa x 3 / 8tuumaa | AB4CJN 1WVT2 4MSEL6N-S-20 - 800 astetta FHiiliteräs7 / 16-201 / 4 "A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "Miehen kyynärpää, 90 astetta6000 psi1€47.99
PARKER 4EE4-S kyynärpää 90 hiiliteräspuristus 1/4 tuumaa | AB4CKE 1WVX5 4EE4-S-20 - 800 astetta FHiiliteräs-1 / 4 "Puristus1 / 2 "Miehen kyynärpää, 90 astetta8000 psi1€41.65
PARKER 6EE6-S kyynärpää 90 hiiliteräspuristus 3 / 8in | AB4CKF 1WVX6 6EE6-S-20 - 800 astetta FHiiliteräs-3 / 8 "Puristus5 / 8 "Kyynärpää, 90 astetta7600 psi1€49.30
PARKER 8EE8-S kyynärpää 90 hiiliteräspuristus 1/2 tuumaa | AB4CKG 1WVX7 8EE8-S-20 - 800 astetta FHiiliteräs-1 / 2 "Puristus13 / 16 "Kyynärpää, 90 astetta6200 psi1€64.35
PARKER 12MSEL12N-316-GR Kyynärpää 90 Ruostumaton teräs A-lok x M 316 / 3in | AC4JAY 2KKX2 / 6MSEL12N-12 12MSEL12N-316-GR-425 - 1200 astetta F316 Ruostumaton teräs-3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "Miehen kyynärpää, 90 astetta-1€142.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6MSEL2N-316-GR Kyynärpää 90 316 ruostumaton teräs A-lok x M 3/8in x 1/8in
€69.47 / yksikkö