ASHCROFT Digitaalinen mittari/lähettimet


Suodattaa
Tarkkuus: +/- 0.25% , Tapauksen aineisto: Ruostumaton teräs , Yhteyden sijainti: Laske , Liitäntäkoko: 1 / 4 "NPT , Kellotaulun koko: 3" , Silmukkavastus: Riippuu silmukan syöttöjännitteestä , Käyttölämpötila Alue: -12 - 140 astetta , Lähtö: 4 - 20 mA , Tarvittava teho: 12 - 30 VDC , Resoluutio: Riippuu valitusta näyttöyksiköstä , Pistorasian materiaali: 316 Ruostumaton teräs
TyyliMalliNäyttöyksikötPowered ByalueHinta (ei alv)
A
302174SD02LXBLBK300 #
Psi, Baari, mBar, MPa, KPa, Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA akut0 - 300 psi€981.57
A
302174SD02LXBLBK600 #
Psi, Baari, mBar, MPa, KPa, Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA akut0 - 600 psi€981.57
A
302174SD02LXBLBKVAC / 60
Psi, Baari, mBar, MPa, kPa, Hg, mm Hg, Ft H2O, H2O, kg / Sq cm2 AA akut30 - 0 "Hg Vac€981.57
A
302174SD02LXBLBK30 #
Psi, Baari, mBar, MPa, kPa, Hg, mm Hg, Ft H2O, H2O, kg / Sq cm2 AA akut0 - 30 psi€981.57
A
302174SD02LXBLBK100 #
Psi, Baari, mBar, MPa, KPa, Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA akut0 - 100 psi€981.57
A
302174SD02LXBLBK1000 #
Psi, Baari, MPa, KPa, kg / Sq cm2 AA akut0 - 1000 psi€981.57
A
302174SD02LXBLBK3000 #
Psi, Baari, MPa, KPa, kg / Sq cmSilmukka virtalähde akkuvarmistuksella (2 AA-paristoa)0 - 3000 psi€981.57

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?