NIBCO Pudota kyynärpää, 90 astetta


Suodattaa
Putken koko: 3 / 8 "
TyyliMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Temp. aluePutken kokoHinta (ei alv)
A
7075 3 / 4
Valettu pronssiC x C.466 psi @ 200 astetta F7 / 8 "-20 - 400 astetta F3 / 4 "€29.05
B
707-3-5R-LF 1/2X3/8
Matala lyijy valettu pronssiC x FNPT577 psi--20 - 200 astetta F1 / 2 "€23.86
C
9072 11 / 4
Wrot KupariC x FTG5 psi1.375 "-20 - 400 astetta F1.25 "€22.33
C
9072 2
Wrot KupariC x FTG5 psi2.125 "-20 - 400 astetta F2"€32.62
C
9072 3
Wrot KupariC x FTG5 psi3 "x 3-1 / 8"-20 - 400 astetta F3"€63.42
D
907 11 / 4
Wrot KupariC x C.5 psi1.375 "-20 - 400 astetta F1.25 "€13.34
D
907 3
Wrot KupariC x C.5 psi3.125 "-20 - 400 astetta F3"€56.92

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?