Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2-2 MHN-B uros kuusikulmainen nänni 1/8 tuumaa x 1/8 tuumaa 5600 Psi | AF7GWG 20YZ87

PARKER 2-2 MHN-B uros kuusiokolonippa 1/8 tuumaa x 1/8 tuumaa 5600 psi

Varastossa
Tuote: AF7GWG Malli: 2-2 MHN-BRistiviite: 20YZ87
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
€16.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros kuusikulmpa
Rungon materiaaliMessinki
luokkaPutkiasennus
NoudattaminenASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Yhteyden tyyppiNPT-uros
Kuusiokoko7 / 16 "
Pituus1 1 / 16 "
Max. Paine5600 psi
Reikien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1 / 8 "
Putken koko1 / 8 "x 1 / 8"
Temp. alue-40 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
PARKER 12-8 MHN-B uros kuusikulmainen nänni 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa 3800 psi | AF7GVY 20YZ79 12-8 MHN-B1.125 "1 31 / 32 "3800 psi3 / 4 "3 / 4 "x 1 / 2"€50.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2-2 MHN-B uros kuusiokolonippa 1/8 tuumaa x 1/8 tuumaa 5600 psi
€16.20 / yksikkö