NIBCO Sovitusvaihde


Suodattaa
Rungon materiaali: Wrot Kupari , Liitäntätyyppi: FTG x C. , Temp. Alue: -20 - 400 astetta F
TyyliMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
6002 31 / 2X3
243 psi @ 200 astetta F3-5/8" x 3-1/8"3-1 / 2 "x 3"€77.20
A
6002 3X11 / 2
254 psi @ 200 astetta F3-1/8" x 1-5/8"3 "x 1-1 / 2"€61.60
A
6002 3X11 / 4
254 psi @ 200 astetta F3-1/8" x 1-3/8"3 "x 1-1 / 4"€60.11
A
6002 21/2X11/2
269 psi @ 200 astetta F2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"€46.41
A
6002 21 / 2X1
269 psi @ 200 astetta F2-5/8" x 1-1/8"2-1 / 2 "x 1"€52.07
A
6002 21/2X11/4
269 psi @ 200 astetta F2-5/8" x 1-3/8"2-1/2" x 1-1/4"€47.09
A
6002 2X3 / 4
291 psi @ 200 astetta F2-1/8" x 7/8"2 "x 3/4"€26.58
A
6002 1X3 / 8
395 psi @ 200 astetta F7/8 "x 7/8" x 1/4 "3/4 "x 3/4" x 1/8 "€7.76
A
6002 5/8X3/8
505 psi @ 200 astetta F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€6.68
A
6002 11/2X1/2
577 psi @ 200 astetta F1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"€14.18
A
6002 11/2X3/4
577 psi @ 200 astetta F1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"€13.66

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?