APPROVED VENDOR Kyynärpää, 90 astetta, FNPT, ruostumaton teräs


Suodattaa
TyyliMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta (ei alv)
A
1LRZ8
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€5.34
A
1LRZ9
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€6.20
B
2 UB98
304 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 4 "€39.30
C
2 UA58
304 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 4 "€54.01
C
2 UA57
304 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 2 "€37.26
C
2 UA56
304 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 8 "€31.16
C
2 UA55
304 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 4 "€21.38
A
1LTA1
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€7.77
A
1LTA8
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi2.5 "€130.19
A
1LTA6
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.5 "€48.46
A
1LTA4
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1"€20.38
A
1LTA2
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€8.81
A
1LTB1
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi4"€336.84
A
1LTA3
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€12.78
C
2 UA59
304 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1"€81.43
A
1LTA5
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.25 "€34.26
A
1LTA7
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi2"€60.68
A
1LTA9
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3"€174.81
A
2 150 KYYNÄ 90
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi2"€72.88
D
2TY43
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi--3"€256.53
E
2 UB25
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 2 "€11.18
A
2TV71
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€6.21
A
1 1/2 150 90 KYYNÄ 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.5 "€53.80
C
2TY91
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1"€113.03
C
2TY90
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 4 "€68.96
C
2TY89
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 2 "€46.52
C
2TY88
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 8 "€33.51
D
2TY41
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi--2"€95.94
D
2TY42
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi--2.5 "€182.70
A
1/4 150 90 KYYNÄ 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€7.13
D
2TY39
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi--1.25 "-
Tarjouspyyntö
D
2TY37
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi--3 / 4 "€22.12
A
2TV75
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3"€190.02
A
2TV74
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi2.5 "€174.22
A
2TV72
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€9.62
A
2TV73
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.25 "€39.02
D
2TY38
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi--1"€31.83
D
2TY40
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi--1.5 "€68.68
C
2TY87
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 4 "€25.24
A
1 150 KYYNÄ 90
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1"€24.85
A
1/2 150 90 KYYNÄ 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€12.21
A
3/4 150 90 KYYNÄ 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€18.73

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?