Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 12-8 MHN-B uros kuusikulmainen nänni 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa 3800 psi | AF7GVY 20YZ79

PARKER 12-8 MHN-B uros kuusiokolonippa 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa 3800 psi

Varastossa
Tuote: AF7GVY Malli: 12-8 MHN-BRistiviite: 20YZ79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros kuusikulmpa
Rungon materiaaliMessinki
luokkaPutkiasennus
NoudattaminenASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Yhteyden tyyppiNPT-uros
Kuusiokoko1.125 "
Pituus1 31 / 32 "
Max. Paine3800 psi
Reikien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. alue-40 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
PARKER 2-2 MHN-B uros kuusikulmainen nänni 1/8 tuumaa x 1/8 tuumaa 5600 Psi | AF7GWG 20YZ87 2-2 MHN-B7 / 16 "1 1 / 16 "5600 psi1 / 8 "1 / 8 "x 1 / 8"€16.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 12-8 MHN-B uros kuusiokolonippa 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa 3800 psi
€50.20 / yksikkö