PARKER Messinki NPT uros uros kuusikulmainen nänni


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Luokka: Putkiasennus , Vaatimustenmukaisuus: ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 , Liitäntätyyppi: NPT-uros , Reikien määrä: 1 , Temp. Alue: -40 - 400 astetta F
TyyliMalliKuusiokokoPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
12-8 MHN-B
1.125 "1 31 / 32 "3800 psi3 / 4 "3 / 4 "x 1 / 2"€50.20
A
2-2 MHN-B
7 / 16 "1 1 / 16 "5600 psi1 / 8 "1 / 8 "x 1 / 8"€16.20

Messinki NPT uros uros kuusikulmainen nänni

Parkerin kuusionippa, messinkiputkiliittimet soveltuvat voitelu-/ilma-/kemiallisten järjestelmien liittämiseen öljy- ja kaasu-, jalostus-, petrokemian- ja sähköntuotantolaitoksissa. Niissä on messinkirakenne ja valssatut ulkokierteet, jotka takaavat korkean lujuuden ja tiiviyden. Niissä on molemmat kierteitetyt päät ja kuusiotyyppinen kiinnityspinta asennuksen ja huollon helpottamiseksi. Valitse näiden nippojen laajasta valikoimasta, saatavilla 3800 ja 5600 psi paineluokissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?