Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 169VL-4-2 Puristusliitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3WYM 1VPU3

PARKER 169VL-4-2 Puristusliitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AB3WYM Malli: 169VL-4-2Ristiviite: 1VPU3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpuristusliitos
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiNPTF, suora lanka
MateriaaliMessinki
Maks. Käyttölämpötila135 astetta C
Max. Paine400 psi
Min. Käyttölämpötila-34 ° C
MutterimateriaaliMessinki
Putken koko1 / 8 "
Sormusmateriaalifluorihiilipolymeerit
Shape90 asteen kyynärpää
HihamateriaaliBuna N, fluorihiili
TyyliPutki putkeen
Temp. alue-30 - 275 astetta F
Putken ulkohalkaisija.1 / 4 "
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluePerusmateriaaliRungon materiaaliPutken ulkohalkaisija.Putken kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 60VL-4 Puristusliitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3WXY 1VPP4 60VL-4-30 - 275 astetta FMuoviBuna N.1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10€33.10
PARKER 60VL-6 Puristusliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3WXZ 1VPP6 60VL-6-30 - 275 astetta FMuoviBuna N.3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10€27.13
PARKER 60VLV-3 Puristusliitin, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3WYA 1VPP8 60VLV-3-15 - 450 astetta FMuoviVitoton3 / 16 "3 / 16 "-400 psi-10€25.63
PARKER 60VLV-4 Puristusliitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3WYB 1VPP9 60VLV-4-15 - 450 astetta FMuoviVitoton1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10€38.54
PARKER 60VLV-5 Puristusliitin, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3WYC 1VPR1 60VLV-5-15 - 450 astetta FMuoviVitoton5 / 16 "5 / 16 "-325 psi-10€60.90
PARKER 60VLV-6 Puristusliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3WYD 1VPR2 60VLV-6-15 - 450 astetta FMuoviVitoton3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10€57.92
PARKER 62VL-6 Puristusliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3WYF 1VPT1 62VL-6-30 - 275 astetta FMetalliMessinki3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi-10€306.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 169VL-4-2 Puristusliitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€133.42 /pakkaus