PARKER Puristusliitin, Vibra Lok


Suodattaa
Puristuslangan koko: 1 / 4-18 , Liitäntätyyppi: NPTF, suora lanka , Min. Käyttölämpötila: -34 ° C , Sormuksen materiaali: fluorihiilipolymeerit
TyyliMalliTemp. aluePerusmateriaaliRungon materiaaliPutken ulkohalkaisija.Putken kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPkg. MääräHinta (ei alv)
A
60VLV-3
-15 - 450 astetta FMuoviVitoton3 / 16 "3 / 16 "-400 psi-10€25.63
A
60VLV-5
-15 - 450 astetta FMuoviVitoton5 / 16 "5 / 16 "-325 psi-10€60.90
A
60VLV-6
-15 - 450 astetta FMuoviVitoton3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10€57.92
A
60VLV-4
-15 - 450 astetta FMuoviVitoton1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10€38.54
B
68VL-4-4
-30 - 275 astetta FMetalliMessinki1 / 4 "1 / 4 "9 / 16 "400 psi1 / 4 "10€134.83
B
68VL-6-4
-30 - 275 astetta FMetalliMessinki3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi1 / 4 "10€154.98
C
62VL-6
-30 - 275 astetta FMetalliMessinki3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi-10€306.26
B
68VL-4-2
-30 - 275 astetta FMetalliMessinki1 / 4 "1 / 4 "9 / 16 "400 psi1 / 8 "10€83.87
B
68VL-3-2
-30 - 275 astetta FMetalliMessinki3 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "400 psi1 / 8 "10€98.78
D
60VL-4
-30 - 275 astetta FMuoviBuna N.1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10€33.10
D
60VL-6
-30 - 275 astetta FMuoviBuna N.3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10€27.13
B
68VL-6-2
-30 - 275 astetta FMetalliMessinki3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi1 / 8 "10€124.91
E
169VL-4-2
-30 - 275 astetta FMetalliMessinki1 / 4 "1 / 4 "-400 psi1 / 8 "10€133.42
E
169VL-4-4
-30 - 275 astetta FMetalliMessinki1 / 4 "1 / 4 "-400 psi1 / 4 "10€148.81
E
169VL-6-4
-30 - 275 astetta FMetalliMessinki3 / 8 "3 / 8 "-225 psi1 / 4 "10€217.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?