VESTIL PP-sarjan Edge-O-telakkatasoittimet


Suodattaa
Puskurin korkeus: 18 " , Puskurin pituus: 2" , Puskurin paksuus: 2" , Puskurin leveys: 8" , Väri: Ruskea Sisältää: Laiteasetukset , Materiaali: Teräs , Alustan paksuus: 0.38 " , Palveluvalikoima telakan yläpuolella: 5" , Palveluvalikoima telakan alla: 5"
TyyliMalliAlustan leveysPuskurin projektioKorkeusLeveyseräPituusHuuliprojektioKantavuusHinta (ei alv)
A
PP-2066
66 "17.5 "27.5 "93 "Eye Wash Station -tarkastuskilpi17.5 "11.5 "20000 lbs.€2,962.30
Tarjouspyyntö
B
PP-2566
66 "17.5 "27.5 "93 "Oviovien pidike17.5 "11.5 "25000 lbs.€3,568.07
C
PP-3066
66 "17.5 "27.5 "93 "Oven läheisempi varsi kenkä17.5 "12.31 "30000 lbs.€4,155.08
D
PP-3072
72 "17.5 "27.5 "99 "Upotettu alavalo17.5 "12.31 "30000 lbs.€4,442.72
E
PP-2072
72 "17.5 "27.5 "99 "Tarkastus- / testaustiedot17.5 "11.5 "20000 lbs.€3,177.03
F
PP-2572
72 "17.5 "27.5 "99 "DBL-kalvopumppu17.5 "11.5 "25000 lbs.€3,671.01
G
PP-2572-36
72 "26.75 "27.75 "98 "Oven sulkeutuva varsi26.75 "40.12 "25000 lbs.€4,230.89
H
PP-1572-36
72 "26.75 "27.75 "98 "Telakointitason reuna26.75 "40.12 "15000 lbs.€3,622.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?