Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M37302.040.0001 Lock Washer, Spring Steel 350-425 Hv10, M4 Size, 0.5mm Thickness, External Teeth, 100PK | CG8EHT 54FN36

FABORY M37302.040.0001 lukkoaluslevy, jousiteräs 350-425 Hv10, koko M4, paksuus 0.5 mm, ulkohampaat, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8EHT Malli: M37302.040.0001Ristiviite: 54FN36

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM4
Sisällä Dia.4.3 mm
MateriaaliJousiteräs 350-425 HV10
Dia ulkopuolella.8mm
Paksuus0.5 mm
TyyppiUlkoiset hampaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0099
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M37302.040.0001 lukkoaluslevy, jousiteräs 350-425 Hv10, koko M4, paksuus 0.5 mm, ulkohampaat, 100 PK
€7.02 /pakkaus