MARATHON MOTORS Jarrumoottorit, kolmivaiheinen, C-tasoinen jalka


Marathonin kolmivaiheiset jarrumoottorit on suunniteltu korkean vääntömomentin sovelluksiin. Nämä yksiköt ovat ihanteellisia laitteille, jotka vaativat nopeaa pysäyttämistä ja pitoa.

Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 40 astetta C , Laakerit: pallo , Hz: 60 , Moottorisovellus: Jarrumoottorit , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , vaihe: 3 , Kierto: CW / CCW , RPM-alue: 1701-1800 , lämpösuojaus: Ei eristetty
TyyliMalliMoottorikotelon suunnitteluLiitekehysAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusPalvelukerroinAkselin dia.Hinta (ei alv)
A
056T17F5348
Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen56CKasvot1725681.155 / 8 "€1,204.65
B
056T17F5349
Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen56CKasvot172572.11.155 / 8 "€1,233.28
C
182TTTL7034
Täysin suljettu ilmanvaihtoTäysin suljettu ilmanvaihto182TCJäykkä pohja176090.21.151.125 "€2,946.63
D
184TTTL7041
Täysin suljettu ilmanvaihtoTäysin suljettu ilmanvaihto184TCJäykkä pohja175590.21.001.125 "€3,402.25

Ominaisuudet

  • Näissä moottoreissa on täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen kotelo, joka sulkee ulkoilman täysin kiertääkseen moottorin sisällä. Niissä on ulkoinen tuuletin kiinnitettynä koteloon moottorin jäähdyttämiseksi.
  • Niissä on pulttikiinnitys alustaan ​​nopeaa irrotusta/asennusta varten.
  • Nämä yksiköt eliminoivat kondensaattorin, käynnistyskäämin, keskipakokytkimen tai muiden käynnistyslaitteiden tarpeen, jotka voivat kulua tai epäonnistua korkean käynnistysmomentin olosuhteissa.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA
  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko nämä 3-vaiheiset jarrumoottorit AC vai DC?

Nämä Marathon-jarrumoottorit ovat yleensä AC-moottoreita. Niitä on saatavana sekä yksi- että kolmivaiheisina kokoonpanoina, kun taas tasavirtamoottoreita on saatavana vain yksivaiheisissa malleissa.

Missä käytetään kolmivaiheisia jarrumoottoreita?

Marathonin kolmivaiheisia jarrumoottoreita käytetään murskaimissa, nostureissa ja nostureissa, männissä ja kuljettimissa.

Onko kolmivaihemoottori tehokkaampi kuin yksivaihemoottori?

Kyllä, kolmivaiheinen moottori antaa kolminkertaisen määrän tehoa kuin yksivaiheinen moottori, mutta tarvitsee vain yhden lisäjohdon (eli kolme johdinta kahden sijaan). Kolmivaihemoottorit tuottavat tehoa tasaisella ja tasaisella nopeudella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?