Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 07F44BC Paineilmasuodatin, 250 PSI, 3.24 tuuman leveys, sinkkikotelo | AB6KGQ 21U823

PARKER 07F44BC paineilmasuodatin, 250 PSI, 3.24 tuuman leveys, sinkkikotelo

Varastossa
Tuote: AB6KGQ Malli: 07F44BCRistiviite: 21U823

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliPainevalettu sinkki
Kulhon koko7.2 oz.
Tyhjennysportin kokoTyönnä tyyppi
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodatinmassatpolypropeeni
Suodattimen luokitus5 mikronin
Kotelosinkki
Max. Virtaus145 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Kokonaiskorkeus7.67 "
kokonaisleveys3.24 "
Putken koko3 / 4 "NPT
KokoStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paineilmasuodatin, joka on suunniteltu poistamaan epäpuhtaudet ilmasta koneissa, jotka vaativat puhdasta ilmanottoa
    • Ei-huokoinen polypropeenisuodatinaine kestää hienojakoista suspensiota vastaan
    • Sinkkikotelo tarjoaa kestävyyden ja kestävyyden syövyttäville elementeille

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä komponentit sisältyvät Parker 07F44BC paineilmasuodattimeen?

V. Tämä ilmansuodatinsarja sisältää ilmansuodattimen, metallikulhon, viemärin ja elementin sekä näkölasin.

K. Mitä sovelluksia Parker 07F44BC paineilmasuodattimella on?

A. Parker 07F44BC paineilmasuodatinta käytetään koneiden huolto- ja maalaustöihin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausPutken kokoHinta
PARKER 07F34BC paineilmansuodatin 250 Psi 3.24 tuuman leveys | AB6KGP 21U822 07F34BC130 cfm1 / 2 "NPT€241.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 07F44BC paineilmasuodatin, 250 PSI, 3.24 tuuman leveys, sinkkikotelo
€242.66 / yksikkö