Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 07F34BC paineilmansuodatin 250 Psi 3.24 tuuman leveys | AB6KGP 21U822

PARKER 07F34BC paineilmasuodatin 250 Psi 3.24 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB6KGP Malli: 07F34BCRistiviite: 21U822

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliPainevalettu sinkki
Kulhon koko7.2 oz.
Tyhjennysportin kokoTyönnä tyyppi
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodatinmassatpolypropeeni
Suodattimen luokitus5 mikronin
Kotelosinkki
Max. Virtaus130 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Kokonaiskorkeus7.67 "
kokonaisleveys3.24 "
Putken koko1 / 2 "NPT
KokoStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Prep-Air hiukkassuodatin, joka on suunniteltu veden ja epäpuhtauksien poistamiseen 5 mikronin luokkiin saakka
    • Siinä on tukeva kulho, jossa on manuaalinen tyhjennys, näkölasit ja suurempi pinta-ala pitemmän käyttöiän takaamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausPutken kokoHinta
PARKER 07F44BC Paineilmasuodatin, 250 PSI, 3.24 tuuman leveys, sinkkikotelo | AB6KGQ 21U823 07F44BC145 cfm3 / 4 "NPT€242.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 07F34BC paineilmasuodatin 250 Psi 3.24 tuumaa leveys
€241.93 / yksikkö