Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 68370 Välilevy Kupari 0.0070 tuumaa 6 tuumaa | AE4ABR 5HA18

PRECISION BRAND 68370 Välikappaleen rullakupari 0.0070 tuumaa 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4ABR Malli: 68370Ristiviite: 5HA18
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
€319.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Pituuden toleranssi+ 3 / -0.250 "
MateriaaliHehkutettu kupari
Rockwellin kovuusF65
Koko6 x 100 "
Luonnehehkutettu
Vetolujuus25,000 psi
Paksuus0.178mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0004 "
Tyyppirulla
Leveystoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7409115050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiHinta
TARKKUUSMERKKI 68130 Välilevy Kupari 0.0010 tuumaa 6 tuumaa | AE4ABK 5HA12 6813020,000 psi0.025mm+/- 0.0003 "€216.05
TARKKUUSMERKKI 68195 Välilevy Kupari 0.0020 tuumaa 6 tuumaa | AE4ABL 5HA13 6819520,000 psi0.051mm+/- 0.0003 "€229.77
TARKKUUSMERKKI 68245 Välilevy Kupari 0.0030 tuumaa 6 tuumaa | AE4ABM 5HA14 6824520,000 psi0.076mm+/- 0.0003 "€264.94
TARKKUUSMERKKI 68280 Välilevy Kupari 0.0040 tuumaa 6 tuumaa | AE4ABN 5HA15 6828025,000 psi0.102mm+/- 0.0004 "€281.86
TARKKUUSMERKKI 68320 Välilevy Kupari 0.0050 tuumaa 6 tuumaa | AE4ABP 5HA16 6832025,000 psi0.127mm+/- 0.0004 "€269.71
TARKKUUSMERKKI 68345 Välilevy Kupari 0.0060 tuumaa 6 tuumaa | AE4ABQ 5HA17 6834525,000 psi0.152mm+/- 0.0004 "€324.06
TARKKA MERKKI 68395 Välilevy, kupari, 0.008 "x 6" | AE4ABT 5HA19 6839525,000 psi0.203mm+/- 0.0005 "€320.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 68370 Välikappaleen rullakupari 0.0070 tuumaa 6 tuumaa
€319.63 / yksikkö