AMERICA BWZ 3-18 aaltopahvilaatikko 3 tuuman leveys 4-1 / 2 tuuman korkeus | AH3BQP 31AW61

PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BWZ 3-18 aallotettu hyllylaatikko 3 tuumaa leveys 4-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH3BQP Malli: BWZ 3-18Ristiviite: 31AW61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAaltopahvihylly
VäriValkoinen
Maks. Säiliöiden määrä / 36 tuumaa Leveä hylly12
Maks. Säiliöiden määrä / 48 tuumaa Leveä hylly16
Ulkopuolella4.5 "
Ulkopituus18 "
Ulkopuolinen leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0816
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)81.53
Laivan leveys (cm)29.97
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ESD-johtava: Ei
    • Testiluokitus: 200 paunaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
AMERICA BIN 4-6 Aaltopahvilaatikko 4 tuuman W 3 tuuman korkeus | AH3BQH 31AW55 SÄILIÖ 4-63"6"4"€1.75
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 2-9 Aallotettu hyllylaatikko 2 tuumaa Leveys 4-1/2 tuumaa Korkeus | AH3BQJ 31AW56 SÄILIÖ 2-94.5 "9"2"€2.49
AMERICA BIN 4-9 aaltopahvilaatikko 4 tuuman W 4-1 / 2 tuuman korkeus | AH3BQK 31AW57 SÄILIÖ 4-94.5 "9"4"€3.11
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 6-9 Aallotettu hyllylaatikko 6 tuumaa Leveys 4-1/2 tuumaa Korkeus | AH3BQL 31AW58 SÄILIÖ 6-94.5 "9"6"€3.07
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 8-9 Aallotettu hyllylaatikko 8 tuumaa Leveys 4-1/2 tuumaa Korkeus | AH3BQM 31AW59 SÄILIÖ 8-94.5 "9"8"€3.94
AMERICA BIN 12-9 Aaltopahvilaatikko 12 tuuman leveys 4-1 / 2 tuuman korkeus | AH3BQN 31AW60 SÄILIÖ 12-94.5 "9"12 "€4.46
AMERIKAN PAKKAUSYHTIÖ MAR 11-24 Aaltopahvihylly 11 tuuman leveys 10 tuuman korkeus | AH3BQQ 31AW62 11.-2410 "24 "11 "€14.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BWZ 3-18 aallotettu hyllylaatikko 3 tuumaa leveys 4-1/2 tuumaa korkeus
€3.77 / yksikkö