Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT FMS2 lankakuitujen hallinnan löysä 2ru - pakkaus 2 | AE7QEW 5ZWF4

PANDUIT FMS2 Spool Fiber Management Slack 2ru - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7QEW Malli: FMS2Ristiviite: 5ZWF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuitujen hallinnan kela
Korkeus1.6 "
Materiaalivalettu
Rack-yksiköt2
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3923400050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PANNET

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPkg. MääräHinta
PANDUIT FMS1 lankakuitujen hallinnan löysä 1ru - 2 kpl pakkaus AE7QEV 5ZWF3 FMS11"2€45.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT FMS2 Spool Fiber Management Slack 2ru - 2 kpl pakkaus
€60.36 /pakkaus