Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT FMS1 lankakuitujen hallinnan löysä 1ru - 2 kpl pakkaus AE7QEV 5ZWF3

PANDUIT FMS1 Spool Fiber Management Slack 1ru - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7QEV Malli: FMS1Ristiviite: 5ZWF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuitujen hallinnan kela
Korkeus1"
Materiaalivalettu
Rack-yksiköt1
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3923400050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PANNET

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPkg. MääräHinta
PANDUIT FMS2 lankakuitujen hallinnan löysä 2ru - pakkaus 2 | AE7QEW 5ZWF4 FMS21.6 "2€60.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT FMS1 Spool Fiber Management Slack 1ru - 2 kpl pakkaus
€45.89 /pakkaus