PALMGREN 9684510 Moottorisorvi, 115V, 1PH, 12 x 36 tuuman koko | CD6LVY

PALMGREN 9684510 Moottorisorvi, 115V, 1PH, koko 12 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD6LVY Malli: 9684510

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,478.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSorvi
Sängyn leveys7 1 / 4 "
Keskusten välinen etäisyys (tuumaa)36 "
Moottori HP2 hv
Karanopeuksien määrä18
Kokonaiskorkeus56 "
Kokonaispituus66 "
kokonaisleveys30 "
Karan reikä (tuumaa)1-1 / 2 "
Karan nopeus65 - 1800 rpm
Karan kartioMT5
Keinu sängyn yli (tuumaa)12 "
Tailstock-kartioMT 3
Tailstock-matka (tuumaa)3-15 / 16 "
Langan alue4 - 56

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 584.1
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PALMGREN 9684524 Moottorisorvi DRO:lla, 230V, 3PH, 16 x 60 tuuman koko | CD6LWA 9684524Moottorisorvi DRO:lla6 hv53 "97 "36 "€44,854.57
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9684550 Moottorisorvi, 2 tuuman reikä, 230/460 V, 13 x 40 tuuman koko | CH3QUL 9684550Sorvi2 hv58 "76 "30 "€20,064.07
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9684551 Moottorisorvi, 2 tuuman reikä, 230 V, 14 x 40 tuuman koko | CH3QUM 9684551Sorvi2 hv52 "76 "30 "€26,166.48
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9684552 Moottorisorvi, 2 tuuman reikä, 460 V, 14 x 40 tuuman koko | CH3QUN 9684552Sorvi2 hv52 "76 "30 "€26,166.48
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9684554 Moottorisorvi, 230/460V, 18 x 80 tuuman koko | CH3QUP 9684554Sorvi7.5 hv63 "128 "49 "€56,781.61
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9684556 Moottorisorvi, 230/460V, 22 x 80 tuuman koko | CH3QUQ 9684556Sorvi10 hv58 "132 "45 "€67,316.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9684510 Moottorisorvi, 115V, 1PH, koko 12 x 36 tuumaa
€17,478.20 / yksikkö