Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Takaratas TSUBAKI 50B30F-1 6.321, ulkohalkaisija # 50 | AE8WQZ 6G019

TSUBAKI 50B30F-1 hammaspyörä 6.321 ulkohalkaisija #50

Varastossa
Tuote: AE8WQZ Malli: 50B30F-1Ristiviite: 6G019

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero50
Pora Dia.1"
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/4 x 1/8
Hampaiden lukumäärä30
Dia ulkopuolella.6.32 "
Pitch Dia.5.979 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)5/16
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 50B30F-1 3/16 Takaratas 6.321 ulkohalkaisija # 50 | AE8WRA 6G021 50B30F-1 3/161-3 / 16 "€126.00
TSUBAKI 50B30F-1 1/4 takaratas 6.321 ulkohalkaisija # 50 | AE8WRB 6G022 50B30F-1 1/41-1 / 4 "€123.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50B30F-1 hammaspyörä 6.321 ulkohalkaisija #50
€131.71 / yksikkö