Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 22971 Dsc-pidike Adapt M10-1.25 Sisäinen, 10 Pk | AB9WML 2FVF8

3M 22971 Dsc Holder Adapt M10-1.25 Internal, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB9WML Malli: 22971Ristiviite: 2FVF8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€326.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevynpitimen sovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
3M 22970 levytelineen sovitin 9 Dh-ac, 10 pk | AB9BPN 2AXX1 22970€338.06
3M 22972 Dsc-pidike Adapt M10-1.50 Sisäinen, 10 Pk | AB9BXY 2AZK5 22972€356.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 22971 Dsc Holder Adapt M10-1.25 Internal, 10 pk
€326.38 / yksikkö