PALMGREN 9684556 Moottorisorvi, 230/460V, 22 x 80 tuuman koko | CH3QUQ

PALMGREN 9684556 Moottorisorvi, 230/460 V, koko 22 x 80 tuumaa

Tuote: CH3QUQ Malli: 9684556
€67,316.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSorvi
Sängyn leveys13 3 / 4 "
Moottori HP10 hv
Karanopeuksien määrä12
Kokonaiskorkeus58 "
Kokonaispituus132 "
kokonaisleveys45 "
Karan nopeus25 - 1600 rpm
Tailstock-kartioMT5

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PALMGREN 9684510 Moottorisorvi, 115V, 1PH, 12 x 36 tuuman koko | CD6LVY 9684510Sorvi2 hv56 "66 "30 "€17,478.20
PALMGREN 9684524 Moottorisorvi DRO:lla, 230V, 3PH, 16 x 60 tuuman koko | CD6LWA 9684524Moottorisorvi DRO:lla6 hv53 "97 "36 "€44,854.57
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9684550 Moottorisorvi, 2 tuuman reikä, 230/460 V, 13 x 40 tuuman koko | CH3QUL 9684550Sorvi2 hv58 "76 "30 "€20,064.07
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9684551 Moottorisorvi, 2 tuuman reikä, 230 V, 14 x 40 tuuman koko | CH3QUM 9684551Sorvi2 hv52 "76 "30 "€26,166.48
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9684552 Moottorisorvi, 2 tuuman reikä, 460 V, 14 x 40 tuuman koko | CH3QUN 9684552Sorvi2 hv52 "76 "30 "€26,166.48
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9684554 Moottorisorvi, 230/460V, 18 x 80 tuuman koko | CH3QUP 9684554Sorvi7.5 hv63 "128 "49 "€56,781.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9684556 Moottorisorvi, 230/460 V, koko 22 x 80 tuumaa
€67,316.93 / yksikkö