WHIZARD Defender 10 Knit Gloves


Suodattaa
Kulutusta kestävä: Ei , ANSI-leikattu grammaa: 3533 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 5 , Pinnoitemateriaali: päällystämätön , Väri: Valkoinen , Mansetti: Neuloa , Leikkaa: Gunn , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormetyyli: Koko , Mittari: 10 , Käsi: Molempikätinen , vuorauksen materiaali: Dyneema (R) , Puistonkestävä: Ei , Peukalon tyyli: Suoraan
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
135480-LS
M€26.99
A
135479-LS
S€26.99

Defender 10 Knit Gloves

Whizard 1354 -viillonkestävät käsineet tarjoavat erinomaisen suojan viiltoja ja hankausta vastaan, joten ne ovat välttämättömiä tehtävissä, joihin liittyy teräviä esineitä tai koneita. Niitä käytetään elintarvike-, metalli-, auto- ja lasinkäsittelysovelluksissa.

Ominaisuudet

  • Näissä käsineissä on täydellinen sormimuotoilu, joka tarjoaa kattavan peiton ja suojaa sormien kaikkia osia, mikä parantaa entisestään työntekijöiden turvallisuutta.
  • Niiden mukana tulee 10 gaugen vuoraus, joka sopii sekä tarkkuuteen että suojaukseen.
  • Nämä käsineet tarjoavat molemminpuolisen istuvuuden, mikä mahdollistaa monipuolisuuden ja helppokäyttöisyyden sekä vasen- että oikeakätisille henkilöille, mikä optimoi työskentelymukavuuden.
  • Ne on valmistettu Dyneema-vuoresta ja neuloksesta mansetista, jotka takaavat lujuuden ja joustavuuden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?