PALMGREN 9684524 Moottorisorvi DRO:lla, 230V, 3PH, 16 x 60 tuuman koko | CD6LWA

PALMGREN 9684524 Moottorisorvi DRO:lla, 230V, 3PH, koko 16 x 60 tuumaa

Tuote: CD6LWA Malli: 9684524
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€44,854.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorisorvi DRO:lla
Sängyn leveys9 7 / 8 "
Keskusten välinen etäisyys (tuumaa)60 "
Moottori HP6 hv
Karanopeuksien määrä16
Kokonaiskorkeus53 "
Kokonaispituus97 "
kokonaisleveys36 "
Karan reikä (tuumaa)2"
Karan nopeus45 - 1800 rpm
Karan kartioMT6
Keinu sängyn yli (tuumaa)16 "
Tailstock-kartioMT 4
Tailstock-matka (tuumaa)4-3 / 4 "
Langan alue2 - 72

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1549.35
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DRO:n kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PALMGREN 9684510 Moottorisorvi, 115V, 1PH, 12 x 36 tuuman koko | CD6LVY 9684510Sorvi2 hv56 "66 "30 "€17,478.20
PALMGREN 9684550 Moottorisorvi, 2 tuuman reikä, 230/460 V, 13 x 40 tuuman koko | CH3QUL 9684550Sorvi2 hv58 "76 "30 "€20,064.07
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9684551 Moottorisorvi, 2 tuuman reikä, 230 V, 14 x 40 tuuman koko | CH3QUM 9684551Sorvi2 hv52 "76 "30 "€26,166.48
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9684552 Moottorisorvi, 2 tuuman reikä, 460 V, 14 x 40 tuuman koko | CH3QUN 9684552Sorvi2 hv52 "76 "30 "€26,166.48
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9684554 Moottorisorvi, 230/460V, 18 x 80 tuuman koko | CH3QUP 9684554Sorvi7.5 hv63 "128 "49 "€56,781.61
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9684556 Moottorisorvi, 230/460V, 22 x 80 tuuman koko | CH3QUQ 9684556Sorvi10 hv58 "132 "45 "€67,316.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9684524 Moottorisorvi DRO:lla, 230V, 3PH, koko 16 x 60 tuumaa
€44,854.57 / yksikkö