Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING PINNACLE Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9WGM 4VKL1

PALMETTO PACKING PINNACLE-pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9WGM Malli: PINNACLERistiviite: 4VKL1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-400 - 700 F
VäriTylsä harmaa
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus5ft.
MateriaaliJoustava grafiittipakkaus PTFE: llä ja voitelulla
Maks. Pumppujen paine (PSI)250
Maks. Venttiilien paine (PSI)950
Maks. Akselin nopeus (ft / min)3000
Maks. Lämpötila höyryssä (F)1200
pH-alue0 ja 14
Neliö1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoNeliöHinta
PALMETTO PACKING PINNACLE Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9WGN 4VKL2 HUIPPU10ft.-1 / 8 "€248.29
PALMETTO PACKING PINNACLE Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9WGU 4VKL7 HUIPPU5ft.-1 / 4 "€248.29
PALMETTO PACKING PINNACLE Pakkaustiiviste 3/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9WHB 4VKN5 HUIPPU10ft.-3 / 8 "€77.23
PALMETTO PACKING PINNACLE Pakkaustiiviste 3/8 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9WHC 4VKN6 HUIPPU25ft.-3 / 8 "€248.29
PALMETTO PACKING PINNACLE Pakkaustiiviste 1/2 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9WHH 4VKP2 HUIPPU10ft.-1 / 2 "€113.12
PALMETTO PACKING PINNACLE Pakkaustiiviste 1/2 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9WHJ 4VKP3 HUIPPU25ft.-1 / 2 "€248.29
PALMETTO PACKING PINNACLE Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9WHM 4VKP6 HUIPPU25ft.-5 / 8 "€248.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING PINNACLE-pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa
€248.29 / yksikkö